Eriks
FLEXION

FLEXION SAE-Halbflansch 6000PSI FA20FLHSPLIT

  • ERIKS:14901482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 72.97inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.50

-

10+

CHF 58.70

13.04%

30+

CHF 58.05

14.00%

50+

CHF 57.40

14.96%

75+

CHF 56.30

16.59%

113+

CHF 55.10

18.37%

170+

CHF 54.05

19.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Flanschtyp
SAE Flansch Halbe
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
A
5.476 mm
B
445 mm
C
667 mm
D
95 mm
E
159 mm
F
386 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
98 mm
L
15 mm