Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Standard SAE-Halbflansch SAE 6...
Standard SAE-Halbflansch SAE 6000PSI FA FLHSPLIT
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Druckstufe [psi]
3000
1
6000
1
SAE Baugröße [in]
1
1
1.1/4
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Standard SAE-Halbflansch SAE 6000PSI FA FLHSPLIT
Produkt
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
SAE-Halbflansch 6000PSI FA16FLHSPLIT
3000
1
CHF 61.35
/
paar
SAE-Halbflansch 6000PSI FA20FLHSPLIT
6000
1.1/4
CHF 67.50
/
paar
Anmelden