Eriks
FLEXION

FLEXION SAE-Halbflansch 6000PSI FA16FLHSPLIT

  • ERIKS:14901481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.35/ Paarexkl. MwSt

CHF 66.32inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.35

-

10+

CHF 53.50

12.80%

30+

CHF 52.85

13.85%

50+

CHF 52.25

14.83%

75+

CHF 51.25

16.46%

113+

CHF 50.15

18.26%

170+

CHF 49.20

19.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Flanschtyp
SAE Flansch Halbe
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
A
4.841 mm
B
389 mm
C
572 mm
D
81 mm
E
139 mm
F
348 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
L
13 mm