CHF 74.55/ Paarexkl. MwSt
CHF 80.59inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.55 | - |
10+ | CHF 64.90 | 12.94% |
30+ | CHF 64.20 | 13.88% |
50+ | CHF 63.50 | 14.82% |
75+ | CHF 62.20 | 16.57% |
113+ | CHF 61.00 | 18.18% |
170+ | CHF 59.70 | 19.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Flanschtyp | SAE Flansch Halbe |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
A | 7.224 mm |
B | 627 mm |
C | 778 mm |
D | 102 mm |
E | 214 mm |
F | 482 mm |
G | 26 mm |
H | 16 mm |
I | 9 mm |
L | 135 mm |