Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Standard SAE-Halbflansch SAE 3...
Standard SAE-Halbflansch SAE 3000PSI FA FLL SPLIT
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Druckstufe [psi]
3000
1
6000
1
SAE Baugröße [in]
1.1/2
1
2
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Standard SAE-Halbflansch SAE 3000PSI FA FLL SPLIT
Produkt
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
SAE-Halbflansch 3000PSI FA32FLLSPLIT
3000
2
CHF 74.55
/
paar
SAE-Halbflansch 3000PSI FA24FLLSPLIT
6000
1.1/2
CHF 49.10
/
paar
Anmelden