CHF 49.10/ Paarexkl. MwSt
CHF 53.08inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.10 | - |
10+ | CHF 42.80 | 12.83% |
30+ | CHF 42.20 | 14.05% |
50+ | CHF 41.85 | 14.77% |
75+ | CHF 41.05 | 16.40% |
113+ | CHF 40.20 | 18.13% |
170+ | CHF 39.35 | 19.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Flanschtyp | SAE Flansch Halbe |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
A | 6.109 mm |
B | 508 mm |
C | 699 mm |
D | 94 mm |
E | 179 mm |
F | 411 mm |
G | 25 mm |
H | 16 mm |
I | 75 mm |
L | 135 mm |