

CHF 25.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.94inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.85 | - |
10+ | CHF 23.10 | 10.64% |
50+ | CHF 21.70 | 16.05% |
75+ | CHF 21.30 | 17.60% |
113+ | CHF 20.90 | 19.15% |
170+ | CHF 20.50 | 20.70% |
255+ | CHF 20.05 | 22.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | PK04SHS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | Dichtkopf mit hinterlegter Überwurfmutter und zusätzlicher O-Ringdichtung schwere Reihe (S) |
Dichtform | Dichtkegel 24° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
T | M18x1,5 |
Code | PK04SHS |
Schlauch Innen-Ø | 6.1 mm |