Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Pressarmatur 700 bar PK SHS (D...
Pressarmatur 700 bar PK SHS (DKOS)
DKOS schwere Reihe, Überwurfmutter mit Dichtkegel 24° und zusätzlicher O-Ringdichtung, gerade. Passend zu Flexion™ Thermoplast-Schlauch 700 bar P294E.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
1
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
1
Schlauch Innen-Ø [in]
1/4"
1
Gewindemaß (metrisch) [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Pressarmatur 700 bar PK SHS (DKOS)
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Pressarmatur 700 bar MHE04-10 DKOS DN06 M18x1.5
DN06
1/4"
-4
CHF 25.85
/
stück
Anmelden