

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.13inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.70 | - |
10+ | CHF 15.00 | 15.25% |
15+ | CHF 14.70 | 16.95% |
23+ | CHF 14.40 | 18.64% |
35+ | CHF 14.05 | 20.62% |
53+ | CHF 13.80 | 22.03% |
80+ | CHF 13.55 | 23.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | MHE04-06AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | Aussengewinde NPTF - konisch dichtend |
Dichtform | Innenkonus 60°, konisch |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindegröße | 3/8" in |
Abzugslänge | 29 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 3/8" - 18 |
C | 29 mm |
E | 19 mm |
Code | PK04MNP06 |
Schlauch Innen-Ø | 6.5 mm |