Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Pressarmatur 700 bar PK MNP (A...
Pressarmatur 700 bar PK MNP (AGN)
NPTF Aussengewinde mit 60°-Innenkonus, gerade. Passend zu Flexion™ Thermoplast-Schlauch 700 bar P294E.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
2
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
2
Schlauch Innen-Ø [in]
1/4"
2
Gewindegröße [in]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Pressarmatur 700 bar PK MNP (AGN)
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Pressarmatur 700 bar MHE04-04AGN DN06 1/4"
DN06
1/4"
-4
CHF 16.35
/
stück
Pressarmatur 700 bar MHE04-06 AGN DN06 3/8"
DN06
1/4"
-4
CHF 17.70
/
stück
Anmelden