

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.67inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.35 | - |
10+ | CHF 15.00 | 8.26% |
50+ | CHF 13.65 | 16.51% |
75+ | CHF 13.40 | 18.04% |
113+ | CHF 13.15 | 19.57% |
170+ | CHF 12.90 | 21.10% |
255+ | CHF 12.65 | 22.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | MHE04-04AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | Aussengewinde NPTF - konisch dichtend |
Dichtform | Innenkonus 60°, konisch |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindegröße | 1/4" in |
Abzugslänge | 29 mm |
Schlüsselweite | 15 mm |
T | 1/4" - 18 |
C | 29 mm |
E | 15 mm |
Code | PK04MNP |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |