FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H212-24 90 bar DN 38

  • ERIKS:12566292
Image 1
Herkömmliche 2SN-Konstruktion für Anwendungen, bei denen eine grössere Wandstärke von Vorteil ist. Für Hochdruckanwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 134.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 124.20

-

40+

CHF 99.40

19.97%

80+

CHF 93.20

24.96%

240+

CHF 80.75

34.98%

480+

CHF 78.35

36.92%

960+

CHF 76.05

38.77%

1920+

CHF 73.75

40.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.39 kg/m
Alternativen

CHF 40.98/ Meterexkl. MwSt

CHF 44.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026