CHF 40.98/ Meterexkl. MwSt
CHF 44.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H204E |
Code | H204E-24 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Außendurchmesser | 50.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Max. Betriebssdruck | 15 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2175 psi |
Min. Berstdruck | 600 bar |
Min. Berstdruck | 60 MPa |
Min. Berstdruck | 8760 psi |
Min. Biegeradius | 260 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 2.12 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237-2SC |
CHF 75.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 28.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026