

CHF 25.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
169.57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.10 | - |
40+ | CHF 22.30 | 11.16% |
80+ | CHF 21.00 | 16.33% |
160+ | CHF 20.50 | 18.33% |
320+ | CHF 19.85 | 20.92% |
640+ | CHF 19.20 | 23.51% |
1280+ | CHF 18.65 | 25.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H210 |
Code | H210-06 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Außendurchmesser | 18.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 330 bar |
Max. Betriebssdruck | 33 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4786 psi |
Min. Berstdruck | 1320 bar |
Min. Biegeradius | 130 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.57 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
CHF 7.86/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026