CHF 7.86/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H204E |
Code | H204E-06 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Außendurchmesser | 17.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 385 bar |
Max. Betriebssdruck | 38.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5583 psi |
Min. Berstdruck | 1540 bar |
Min. Berstdruck | 154 MPa |
Min. Berstdruck | 22484 psi |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.42 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237-2SC |
CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
458 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 12.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 8.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026