CHF 34.18/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.95inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H204E |
Code | H204E-20 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Außendurchmesser | 43.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Max. Betriebssdruck | 16 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2325 psi |
Min. Berstdruck | 640 bar |
Min. Berstdruck | 64 MPa |
Min. Berstdruck | 9344 psi |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.53 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237-2SC |
CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.08inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 62.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 23.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026