Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA1020

  • ERIKS:13308967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H104E / H204E / W200B
  • Stahl, Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.00

-

10+

CHF 33.05

13.03%

30+

CHF 32.75

13.82%

50+

CHF 32.30

15.00%

75+

CHF 31.60

16.84%

113+

CHF 31.00

18.42%

170+

CHF 30.40

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA1020
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-20
L
56 mm
D
54 mm