Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H204E-04

  • ERIKS:13532430
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 DRAHTEINLAGEN KOMPAKT - ÜBERTRIFFT 2SC
erhöhte Betriebsdrücke, verbesserte Deckenqualität undkleinere Biegeradien
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

364.251 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
H204E
Code
H204E-04
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
13.3 mm
Max. Betriebsdruck
450 bar
Max. Betriebssdruck
45 MPa
Max. Betriebsdruck
6525 psi
Min. Berstdruck
1800 bar
Min. Berstdruck
180 MPa
Min. Berstdruck
26280 psi
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.29 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237-2SC
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

635 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ5004

  • ERIKS:14340768
  • Manufacturer:QFJ5004

CHF 10.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

CHF 8.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026