.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.41inkl. MwSt
635 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.00 | - |
10+ | CHF 4.25 | 15.00% |
30+ | CHF 4.20 | 16.00% |
45+ | CHF 4.10 | 18.00% |
68+ | CHF 4.00 | 20.00% |
102+ | CHF 3.90 | 22.00% |
153+ | CHF 3.80 | 24.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA1004 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
L | 26 mm |
D | 20 mm |