CHF 39.87/ Meterexkl. MwSt
CHF 43.10inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H104E |
Code | H104E-32 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Außendurchmesser | 61.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 75 bar |
Max. Betriebssdruck | 7.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1088 psi |
Min. Berstdruck | 300 bar |
Min. Berstdruck | 30 MPa |
Min. Berstdruck | 4380 psi |
Min. Biegeradius | 400 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.94 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC |
ISO-Norm | ISO 11237-1SC |