CHF 23.96/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.90inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H104E |
Code | H104E-20 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Außendurchmesser | 41.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Betriebssdruck | 10 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1450 psi |
Min. Berstdruck | 400 bar |
Min. Berstdruck | 40 MPa |
Min. Berstdruck | 5840 psi |
Min. Biegeradius | 210 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.11 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC |
ISO-Norm | ISO 11237-1SC |
CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.08inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 23.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026