CHF 8.64/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H104E |
Code | H104E-08 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 18.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Betriebssdruck | 20 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2900 psi |
Min. Berstdruck | 800 bar |
Min. Berstdruck | 80 MPa |
Min. Berstdruck | 11680 psi |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.39 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC |
ISO-Norm | ISO 11237-1SC |
CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 23.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026