.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.40 | - |
10+ | CHF 6.35 | 14.19% |
30+ | CHF 6.30 | 14.86% |
50+ | CHF 6.25 | 15.54% |
75+ | CHF 6.15 | 16.89% |
113+ | CHF 6.05 | 18.24% |
170+ | CHF 5.95 | 19.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA1008 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
L | 28 mm |
D | 28 mm |