CHF 7.06/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H104E |
Code | H104E-06 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Außendurchmesser | 15.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Betriebssdruck | 25 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3625 psi |
Min. Berstdruck | 1000 bar |
Min. Berstdruck | 100 MPa |
Min. Berstdruck | 14600 psi |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC |
ISO-Norm | ISO 11237-1SC |
CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
458 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026