.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | QFJ |
Code | QFJ1706 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
L | 24 mm |
D | 33.5 mm |