Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H104E-04

  • ERIKS:13532410
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1 DRAHTEINLAGE KOMPAKT - ÜBERTRIFFT 1SC
erhöhte Betriebsdrücke, verbesserte Deckenqualität undkleinere Biegeradien
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.22/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

243.68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
H104E
Code
H104E-04
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
12.3 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Betriebssdruck
25 MPa
Max. Betriebsdruck
3625 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Berstdruck
112 MPa
Min. Berstdruck
16352 psi
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.18 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
EN-Norm
EN 857-1SC
ISO-Norm
ISO 11237-1SC
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

635 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ1704

  • ERIKS:14340794
  • Manufacturer:QFJ1704

CHF 10.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026