CHF 223.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Megaforce |
Typ | HRS52-ST |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 68-78 |
Seilbogenlänge | 310-390 mm |
Min. Temperaturbereich | -40 °C |
Max. Temperaturbereich | 100 °C |
CHF 58.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026