FLEXION

FLEXION Schutzband Ultrastark TAPE-402

  • ERIKS:14756908
Image 1
FLEXION™ HRS Tape ist ein Gummi-Schutzband welches einseitig mitselbstklebender Folienbeschichtung versehen ist.
Beim Einsatz von FLEXION™-Schlauchsicherungs-Systemen wird zumSchutz der Schlauchoberdecke die Verwendung
von FLEXION™ HRS Tape (doppelte Umwicklung) empfohlen. Es schützt dieSchlauchdecke für den Fall von Pulsation des Hochdruckschlauchesund/oder vor dem Beschädigen durch das fest aufgebrachteSicherungskabel selbst.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
TAPE
Material
Elastomer
Breite
40 mm
Rollenlänge
2 m