CHF 209.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Megaforce |
Typ | HRS52-ST |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 38-52 |
Seilbogenlänge | 290-370 mm |
Min. Temperaturbereich | -40 °C |
Max. Temperaturbereich | 100 °C |
CHF 58.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026