FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS52-SB-H

  • ERIKS:13160104
Image 1
FLEXION™ HRS51-SB/HRS52-SB MEGAFORCE
AUSREISS-SICHERUNG NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
Megaforce
Typ
HRS52-SB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
ID 12,5mm für SAE-Flansch 3000-2.1 / 2 "
Seilbogenlänge
360-450 mm
Lasche Innendurchmesser
12.5
Min. Temperaturbereich
-40 °C
Max. Temperaturbereich
125 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 58.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026