CHF 170.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Megaforce |
Typ | HRS52-SB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | ID 10,5mm für SAE-Flansch 3000-1.1 / 4 " |
Seilbogenlänge | 340-450 mm |
Lasche Innendurchmesser | 10.5 |
Min. Temperaturbereich | -40 °C |
Max. Temperaturbereich | 125 °C |
CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 58.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026