

CHF 292.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | FCV |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN150 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 160 mm |
Lochkreis | 240 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 22 mm |
Dicke Flansch | 30 mm |
Farbe | Grau |