FESTO

FESTO Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KD-A 185752

  • ERIKS:11635292
  • Hersteller:185752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 815.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 881.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
2,5 - 12 bar
Fördervolumen
2000 l/min
Gewicht
2100 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 365.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026