FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:J2D1A1-WP 530224

  • ERIKS:11646166
  • Hersteller:530224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB6
Grösse
6
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
3100 l/min
Gewicht
2400 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja