FESTO

FESTO Wartungseinheit FRC-1/2-D-MIDI 159590

  • ERIKS:23212148
  • Hersteller:159590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FRC
Grösse
Midi
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
2600 l/min
Gewicht
1440 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 129.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026