Eriks
FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2-FRC5:J1M1 530244

  • ERIKS:23212328
  • Hersteller:530244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB6
Grösse
6
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
3700 l/min
Gewicht
1495 g