CHF 55.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | NBR |
Durchmesser | 80 mm |
Nenngröße | 6 mm |
Saugnapfform | Rund, extratief |
Farbe | Schwarz |
Anschluss | M10 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 141 g |
CHF 15.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026