FESTO

FESTO Vakuumsauger VAS-75-1/4-NBR 36145

  • ERIKS:23210272
  • Hersteller:36145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAS
Material
NBR
Durchmesser
75 mm
Nenngröße
4 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
G1/4
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Shorehärte
70 +/- 5
Gewicht
0 g