FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-8-SN 189279

  • ERIKS:11636641
  • Hersteller:189279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
8 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
4 mm
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
0.2 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-8-M5-NBR 34588

  • ERIKS:11628117
  • Manufacturer:34588

CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.12inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026