CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.12inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAS |
Material | NBR |
Durchmesser | 8 mm |
Nenngröße | 2 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Schwarz |
Anschluss | M 5 |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 0 g |