CHF 21.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | NBR |
Durchmesser | 60 mm |
Nenngröße | 6 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Schwarz |
Anschluss | M10 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 49 g |
CHF 10.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026