FESTO

FESTO Vakuumsauger VAS-55-1/4-NBR 36144

  • ERIKS:23209755
  • Hersteller:36144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAS
Material
NBR
Durchmesser
55 mm
Nenngröße
4 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
G1/4
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Shorehärte
70 +/- 5
Gewicht
0 g