FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-60-ES 189356

  • ERIKS:11636719
  • Hersteller:189356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
60 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Transparent
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
48 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-55-1/4-SI-B 1379348

  • ERIKS:12576076
  • Manufacturer:1379348

CHF 13.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026