FESTO

FESTO Vakuumsauger VAS-55-1/4-SI-B 1379348

  • ERIKS:12576076
  • Hersteller:1379348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
55 mm
Nenngröße
4 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschluss
G1/4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
19 g