Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsauger VASB-40-1/4-SI-B 1372910

  • ERIKS:12533371
  • Hersteller:1372910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VASB
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
4 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Transparent
Anschluss
G1/4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
18 g