FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-30-EU 189343

  • ERIKS:11636705
  • Hersteller:189343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
30 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Blau
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
9.2 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-30-1/8-PUR-B 1396090

  • ERIKS:12186955
  • Manufacturer:1396090

CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026