CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | VMQ/Silicone |
Durchmesser | 20 mm |
Nenngröße | 3 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Transparent |
Anschluss | M 6 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -30 bis 180 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 50 +/- 5 |
Gewicht | 6.4 g |
CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026