FESTO

FESTO Vakuumsauger VAS-15-1/8-SI-B 1376604

  • ERIKS:12329557
  • Hersteller:1376604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
15 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschluss
G1/8
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -40 bis 200 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
4 g