FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-20-ES 189340

  • ERIKS:11636702
  • Hersteller:189340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
20 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Transparent
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
6.4 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-15-1/8-SI-B 1376604

  • ERIKS:12329557
  • Manufacturer:1376604

CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026