FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-15-SS 189291

  • ERIKS:11636653
  • Hersteller:189291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
15 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschluss
M 4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
1.9 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-15-1/8-SI-B 1376604

  • ERIKS:12329557
  • Manufacturer:1376604

CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026